Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným ľavotočivým závitom ISO 8673, oceľ 6, bez povrchovej úpravy, ľavotočivý závit (LH)

ISO 8673, oceľ bez povrchovej úpravy 6

Obj. č. 5162050136

EAN 4046777383065

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným ľavotočivým závitom ISO 8673, oceľ 6, bez povrchovej úpravy, ľavotočivý závit (LH)

Obj. č. 5162050136

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M36 x 3

Výška

31 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vonkajšie upínanie

WS55

ISO

8673

Rozmer cez hrany

60,79 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

36 mm

Stúpanie

3 mm