Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, I10I, bez p.ú.

DIN 934 oceľ I10I, bez p. ú., jemný závit
MATICA DIN934 10 WS27 M18X2

Obj. č. 032018 2

EAN 4045727155240

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, I10I, bez p.ú.

Obj. č. 032018 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M18 x 2

Výška (m1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I10I

Povrch

Bez povrchovej úpravy