Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, oceľ I10I, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)
DIN 934, oceľ I10I, pozinkovaná, jemný závit
Obj. č. 03240272
EAN 4052703117406
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
 
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)  | M27 x 2  | 
Výška (m1)  | 22 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS41  | 
Normy  | DIN 934  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | I10I  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar závitu  | Jemný závit  | 
Druh závitu  | Metrický závit  |