Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, oceľ I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 934, oceľ I8I, pozinkovaná, jemný závit

Obj. č. 03178 075

EAN 4046778042916

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom DIN 934, oceľ I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03178 075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M8 x 0,75

Výška (m1)

6,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie