Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom ISO 8673, nehrdzavejúca oceľ A2/70, bez povrchovej úpravy

ISO 8673, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy, jemný závit

Obj. č. 5162053010

EAN 4046777382785

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom ISO 8673, nehrdzavejúca oceľ A2/70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5162053010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M10 x 1

Výška (m1)

8,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Normy

ISO 8673

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy