Šesťhranná matica s jemným závitom ISO 8673, oceľ 12, obyčajná
ISO 8673, oceľ 12, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 5162052036
EAN 4046777304862
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M36 x 3 |
Výška (m1) | 31 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Normy | ISO 8673 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závitu | Metrický závit |