Šesťhranná matica s jemným závitom
ISO 8673, oceľ 10, lam. zinkovanie, jemný závit
MAT 6HR ISO8673 10 VK30 ZFSHL M20X1,5
Obj. č. 453140320
EAN 4062856439461
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lamelové pozinkovanie je vrstva na ochranu proti korózii bez chrómu (VI) na zostavy úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie požiadaviek na ochranu proti korózii pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť voči korózii pre ZFSHL je:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
- Priemer ≥ M10 - 720 h*
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním upraveným podľa hodnoty trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M20 x 1,5 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | ISO 8673 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar závitu | Jemný závit |
Druh závitu | Metrický závit |