Šesťhranná matica s jemným závitom
DIN 934 Zn-Ni oceľ I10I, jemný závit
MAT-HEX-DIN934-I10I-(P3E)-WS17-M10X1,0
Obj. č. 02630101
EAN 4046778484006
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I10I |
Povrch | Zinok, nikel |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závitu | Metrický závit |