Šesťhranná matica s jemným závitom
DIN 934, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit
MATICA 6HR. DIN934 A2 SW41 M27X1,5
Obj. č. 032227 15
EAN 4045727538814
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M27 x 1,5 |
Výška (m1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závitu | Metrický závit |