Šesťhranná matica s jemným závitom
DIN 934, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit
MATICA 6HR. DIN934 A2 SW41 M27X2
Obj. č. 032227 2
EAN 4045727538845
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M27 x 2 |
Výška (m1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závitu | Metrický závit |