Šesťhranná matica s jemným závitom
DIN 934, oceľ I8I, pozinkovaná, žltá, jemný závit
MATICA-HEX-DIN934-I8I-WS17-(A2C)-M10X1
Obj. č. 03170101
EAN 4038898706618
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1 | 
| Výška (m1) | 8 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 | 
| Normy | DIN 934 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8 | 
| Povrch | Žlté pozinkovanie | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie | 
| Druh závitu | Metrický závit |