Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom

DIN 934, oceľ I8I, pozinkovaná, žltá, jemný závit
MATICA-HEX-DIN934-I8I-WS19-(A2C)-M12X1,5

Obj. č. 031701215

EAN 4038898689133

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 031701215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 934, oceľ I8I, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 neunesú testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,5

Výška (m1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie