Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom

DIN 934, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit

Obj. č. 032216 10

EAN 4046778468983

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 032216 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M16 x 1

Výška (m1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

DIN 934

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70