Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom

DIN 934, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jemný závit

Obj. č. 032224 2

EAN 4050642716834

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 032224 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 934 nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M24 x 2

Výška (m1)

19 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

DIN 934

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie