Šesťhranná matica s jemným závitom
ISO 8673, oceľ 10, nikel/pozin., strieborná, jemný závit ZNSHR
Obj. č. 418200242
EAN 4059608515092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8673, oceľ 10, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)
Upozornenie
Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M24 x 2 |
Výška (m1) | 20,20 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 8673 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závitu | Metrický závit |