Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom

ISO 8673, oceľ 10, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 032094815

EAN 4052712197819

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 032094815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8637, oceľ 10, obyčajná
Upozornenie

Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit v norme ISO 4032.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M48 x 1,5

Výška (m1)

36,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS75

Normy

ISO 8673

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy