Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom

ISO 8673, oceľ 8, nikel/pozin., strieborná, jemný závit ZNSHR

Obj. č. 418100081

EAN 4059608514903

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 418100081

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8673, oceľ 8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHR)
Upozornenie

Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit zahrnutý v norme ISO 4032.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M8 x 1

Výška (m1)

6,44 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 8673

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný