Šesťhranná matica s jemným závitom
ISO 8673, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, jemný závit
Obj. č. 031781615
EAN 4046778162850
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8637, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Upozornenie
Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit v norme ISO 4032.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)  | M16 x 1,5  | 
Výška (m1)  | 14,8 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS24  | 
Normy  | ISO 8673  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  | 
Druh závitu  | Metrický závit  |