Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s jemným závitom

ISO 8673, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 0317900302

EAN 4046778991658

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 0317900302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8637, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C/A3C)
Upozornenie

Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit v norme ISO 4032.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M30 x 2

Výška (m1)

25,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

ISO 8673

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Druh závitu

Metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie