Šesťhranná matica s kontaktnou podložkou
Oceľ 8, pozinkovaná, tvar C
Obj. č. 03797006
EAN 4065746369886
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná matica s kontaktnou podložkou, oceľ 8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A4B)
- Jednoduchá inštalácia. Podložka a matica tvoria jeden celok
- Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie
- Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných zospodu a na ťažko dostupných miestach
- Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia
- Lepšie prekrytie veľkých priechodných otvorov a štrbín
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Priemer dosadacej plochy (d2) | 14 mm |
Vonkajšie upínanie (s) | WS10 |
Výška (h) | 7,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Záber kľúča | 10 mm |
Stúpanie | 1 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |