Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s kontaktnou podložkou

Oceľ 8, pozinkovaná, tvar C

Obj. č. 03797005

EAN 4065746369893

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s kontaktnou podložkou

Obj. č. 03797005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranná matica s kontaktnou podložkou, oceľ 8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A4B)
  • Jednoduchá inštalácia. Podložka a matica tvoria jeden celok

  • Jeden diel. Jednoduché objednávanie a skladovanie

  • Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia – najmä pri prácach vykonávaných zospodu a na ťažko dostupných miestach

  • Veľké kontaktné plochy, lepšia distribúcia napätia

  • Lepšie prekrytie veľkých priechodných otvorov a štrbín
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Priemer dosadacej plochy (d2)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s)

WS8

Výška (h)

6,5 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spôsob upínania

Šesťhran

Záber kľúča

8 mm

Stúpanie

0,8 mm