Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom DIN 934, oceľ I8I, bez povrchovej úpravy

DIN 934, oceľ I8I, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR DIN934 I8I VK19 LH M12

Obj. č. 031200012

EAN 4056808728499

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom DIN 934, oceľ I8I, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 031200012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

6,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda pevnosti

I8I

DIN

934

Menovitý priemer

12 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

15,410 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie