Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
ISO 4032, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy, 70
Obj. č. 032294110
EAN 4046777157864
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (m1) | 8,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda pevnosti | 70 |
Menovitý priemer | 10 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 8,835 g |