Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4032, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy, 70

Obj. č. 032294116

EAN 4046777157925

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 032294116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

14,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda pevnosti

70

Menovitý priemer

16 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

30,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie