Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4032, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy 70

Obj. č. 032294310
EAN 4046777157154

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 032294310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

8.4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda pevnosti

70

Menovitý priemer

10 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

9.087 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie