Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
ISO 4032, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy 70
Obj. č.
03229435
EAN 4046777157062
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (m1) | 4,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda pevnosti | 70 |
Menovitý priemer | 5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,050 g |