Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-ISO4032-8-WS18-LH-M12

Obj. č. 5122612

EAN 4046777384260

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom ISO 4032, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5122612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

10,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Trieda pevnosti

8

Menovitý priemer

12 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

13,850 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie