Šesťhranná matica s ľavotočivým závitom
Oceľ DIN 934 I8I pozinkovaná
MATICA 6HR DIN934 8 SW36 A2K L M24
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Neexistuje podobnosť (menovitý Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M24 |
Výška (m1) | 19 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS32 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Trieda pevnosti | I8I |
DIN | 934 |
Menovitý priemer | 24 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 94,150 g |