Šesťhranná matica s lichobežníkovým závitom
DIN 103 oceľ 5 bez povrch. úpravy
MATICA-WN6330/1-DIN103-7H-5-WS36-TR24X5
Obj. č. 0369981245
EAN 4050642610040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná matica podľa normy WN 6330-1 s lichobežníkovým závitom podľa normy DIN 103
- Tolerancia závitu 7H podľa normy DIN 103
- Čistá oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Lichobežníkové závity sa používajú na prenos síl a pohybov (posúvanie, nastavovanie, preprava a zdvíhanie). Konvertujú rotačné pohyby na lineárne.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | TR24 x 5 |
Výška (h1) | 36 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | TR |