Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s lichobežníkovým závitom

DIN 103 oceľ 5 bez povrch. úpravy
MATICA-WN6330/1-DIN103-7H-5-WS41-TR28X5

Obj. č. 0369981285

EAN 4050642610101

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s lichobežníkovým závitom

Obj. č. 0369981285

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranná matica podľa normy WN 6330-1 s lichobežníkovým závitom podľa normy DIN 103
  • Tolerancia závitu 7H podľa normy DIN 103

  • Čistá oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Lichobežníkové závity sa používajú na prenos síl a pohybov (posúvanie, nastavovanie, preprava a zdvíhanie). Konvertujú rotačné pohyby na lineárne.

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

TR28 x 5

Výška (h1)

42 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

TR

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie