Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
DIN 6331 oceľ 10 bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR BND DIN6331 10 1,5D VK18 M12
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 18 mm |
Priemer goliera (dc) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 1,75 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 4 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |