Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
DIN 6331 oceľ 10 bez povrchovej úpravy
MATICA-HEX-FLG-DIN6331-10-1,5D-WS30-M20
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (h1) | 30 mm |
Priemer goliera (dc) | 37 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 2,5 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 6 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 33,53 mm |
Menovitý priemer | 20 mm |