Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
DIN 6331 oceľ 10 bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0369827
EAN 4060053640765
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M27 |
Výška (h1) | 40 mm |
Priemer goliera (dc) | 50 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 3 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 7 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 45,63 mm |
Menovitý priemer | 27 mm |