Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká
DIN 6331, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA 6HR FLG DIN6331 A2 WS30 M20
Obj. č. 037220
EAN 4024835146210
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6331, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (h1) | 30 mm |
Priemer goliera (dc) | 37 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 2,5 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 6 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 33,53 mm |
Menovitý priemer | 20 mm |