Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká
DIN 6331, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR PODL DIN6331 A4 1,5D WS13 M8
Obj. č. 03499028
EAN 4045727132401
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6331, nehrdzavejúca oceľ A4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 12 mm |
Priemer goliera (dc) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 1,25 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 3,5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 14,38 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |