Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
DIN 6331 oceľ 10 bez povrchovej úpravy
MATICA-HEX-FLG-DIN6331-10-1,5D-WS16-M10
Obj. č.
0369810
EAN 4011231349666
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
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 15 mm |
Priemer goliera (dc) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Lesklý |
Stúpanie | 1,500 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 4 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 17,77 mm |
Menovitý priemer | 10 mm |