Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká

DIN 6331, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 037210

EAN 4038898787242

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká

Obj. č. 037210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6331, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

15 mm

Priemer goliera (dc)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Stúpanie

1,5 mm

DIN

6331

Druh závitu

Metrický závit

Hrúbka príruby

4 mm

Rozmer cez hrany (e)

17,77 mm

Menovitý priemer

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie