Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká

DIN 6331, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03499026

EAN 4059608419437

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nákružkom 1,5 x d vysoká

Obj. č. 03499026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6331, nehrdzavejúca oceľ A4
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (h1)

9 mm

Priemer goliera (dc)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Stúpanie

1 mm

DIN

6331

Druh závitu

Metrický závit

Rozmer cez hrany (e)

11,05 mm

Menovitý priemer

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie