Šesťhranná matica s nákružkom výška 1,5 x d
DIN 6331 oceľ 10, pozinkovaná
MATICA DIN6331 10 1,5D SW24 (A2K) M16
Obj. č. 036980016
EAN 4046778567860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6331, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (h1) | 24 mm |
Priemer goliera (dc) | 31 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Stúpanie | 2 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 26,75 mm |
Menovitý priemer | 16 mm |