Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nákružkom výška 1,5 x d

DIN 6331 oceľ 10, pozinkovaná

Obj. č. 036980012

EAN 4045727297872

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nákružkom výška 1,5 x d

Obj. č. 036980012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6331, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

18 mm

Priemer goliera (dc)

25 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Pozinkované

Stúpanie

1,75 mm

DIN

6331

Druh závitu

Metrický závit

Hrúbka príruby

4 mm

Rozmer cez hrany (e)

20,03 mm

Menovitý priemer

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie