Šesťhranná matica s nákružkom výška 1,5 x d
DIN 6331 oceľ 10, pozinkovaná
Obj. č. 036980027
EAN 4047376066373
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6331, galvanizovaná oceľ 10, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M27 |
Výška (h1) | 40 mm |
Priemer goliera (dc) | 50 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Pozinkované |
Stúpanie | 3 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 7 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 45,63 mm |
Menovitý priemer | 27 mm |