Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

MATICA-HEX-FLG-DIN6331-10-1,5D-WS13-M8

Obj. č. 036988

EAN 4011231349765

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 036988
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

12 mm

Priemer goliera (dc)

18 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S golierom

Stúpanie

1,25 mm

Normy

DIN 6331

Druh závitu

Metrický závit

Hrúbka príruby

3,5 mm

Rozmer cez hrany (e)

14,38 mm

Menovitý priemer

8 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie