Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
MATICA-HEX-FLG-DIN6331-10-1,5D-WS24-M16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (h1) | 24 mm |
Priemer goliera (dc) | 31 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S golierom |
Stúpanie | 2 mm |
Normy | DIN 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 26,75 mm |
Menovitý priemer | 16 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |