Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

MTICA 6HR DIN6331 10 1,5D SW22 M14

Obj. č. 0369814

EAN 4045727578629

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0369814

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (D)

M14

Výška (h1)

20 mm

Priemer goliera (dc)

28 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S golierom

Stúpanie

2 mm

Normy

DIN 6331

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

14 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie