Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd DIN 6331, oceľ 10, bez povrchovej úpravy
NUT-HEX-FLG-DIN6331-10-1,5D-WS10-M6
Obj. č. 036986
EAN 4045727183885
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 9 mm |
Priemer goliera (dc) | 14 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S golierom |
Stúpanie | 1 mm |
Normy | DIN 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 3 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 11,05 mm |
Menovitý priemer | 6 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |