Šesťhranná matica s nákružkom, výška 1,5xd
DIN 6331, žltá pozinkovaná oceľ 10
Obj. č. 036980212
EAN 4045727003428
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6331, žltá pochr. pozinkovaná oceľ 10 (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 18 mm |
Priemer goliera (dc) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Stúpanie | 1,75 mm |
DIN | 6331 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 4 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |