Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B

DIN 439, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 032827

EAN 4046778469034

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom DIN 439, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 032827

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M27

Výška (m1)

13,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

DIN 439

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran