Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom ISO 4035, nehrdzavejúca oceľ A4-035, bez povrchovej úpravy

ISO 4035, nehrdz. oceľ A4, bez povr. úpravy 035
MATICA 6HR ISO4035 A4/035 VK10 M6

Obj. č. 45356036

EAN 4046777102505

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom ISO 4035, nehrdzavejúca oceľ A4-035, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 45356036

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

3,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

ISO 4035

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

035

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran