Šesťhranná matica, s nízkym profilom
DIN 439, oceľ obyčajná
MATICA 6 HR. DIN439 B 04 VEL.KL.24 M16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |