Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica, s nízkym profilom

DIN 439, oceľ, pozinkovaná, žltá
MATICA 6HR DIN439 B 04 VK10 A2C M6

Obj. č. 031806

EAN 4045727151303

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica, s nízkym profilom

Obj. č. 031806

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 439, oceľ 04, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C/A3C)
Upozornenie

Norma DIN 439 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4035. Niektoré prvky sú podobné (triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a z 70 na 035) | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1,8 sa odstránil | Len štandardný závit je zahrnutý v norme ISO 4035.| Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

3,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

DIN 439

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie